Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 3639-005C Standard kuleventil, stikkontakt/FPT, FKM, 1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AF6ZKT Modell: 3639-005CKryssref: 20RK65
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
1 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeFKM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område32 grader til 190 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VENTILER 3639-007C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 3/4 størrelse, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CStikkontakt x FPT3 / 4 "FKM1 950 NOK
SPEARS VENTILER 3639-010C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 1 størrelse, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CStikkontakt x FPT1"FKM2 316 NOK
SPEARS VENTILER 3639-015C Standard kuleventil, fatning/FPT, FKM, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CStikkontakt x FPT11 / 2 "FKM3 263 NOK
SPEARS VENTILER 3639-020C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 2 størrelse, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CStikkontakt x FPT2"FKM5 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3639-005C Standard kuleventil, stikkontakt/FPT, FKM, 1/2 størrelse, CPVC
1 548 NOK / enhet