Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 2131-020C Kompakt kuleventil, 2 størrelser, CPVC, gjenget ende, FKM | AF6ZHY 20RK23

SPEARS VALVES 2131-020C Kompakt kuleventil, 2 størrelser, CPVC, gjenget ende, FKM

På lager
Vare: AF6ZHY Modell: 2131-020CKryssref: 20RK23
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
5 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFPT x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse2"
HavnGjengede rør
Forsegl materialeFKM
SetematerialeFKM
StammaterialePVC
Stammen TypePTFE
Temp. Område32 grader til 190 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0035
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VENTILER 2131-005C Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, gjenget ende, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM1 205 NOK
SPEARS VENTILER 2131-007C Kompakt kuleventil, 3/4 størrelse, CPVC, gjenget ende, FKM | AF6ZHU 20RK19 2131-007C3 / 4 "FKM1 619 NOK
SPEARS VENTILER 2131-010C Kompakt kuleventil, 1 størrelse, CPVC, gjenget ende, FKM | AF6ZHV 20RK20 2131-010C1"FKM1 812 NOK
SPEARS VENTILER 2131-015C Kompakt kuleventil, 1-1/2 størrelse, CPVC, gjenget ende, FKM | AF6ZHX 20RK22 2131-015C11 / 2 "FKM4 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2131-020C Kompakt kuleventil, 2 størrelser, CPVC, gjenget ende, FKM
5 074 NOK / enhet