HARLOFF M-serien anestesivogner


filtre
StilModellDybdeHøydeAntall skufferBreddePris (eks. mva)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "20 785 NOK
B
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "29 508 NOK
C
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "47 328 NOK
D
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "34 435 NOK
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "20 412 NOK
F
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "35 725 NOK
G
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "26 493 NOK
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "22 199 NOK

M-serien anestesivogner

Harloff M Series anestesivogner er ideelle for sikker oppbevaring og enkel tilgang til medisiner. Disse medisinske vognene er designet med flere skuffer for å hjelpe helsepersonell med å bære og organisere medisinsk utstyr og utstyr under prosedyrer. De har solid, uni-body stålkonstruksjon med varmeforseglet pulverlakkfinish for å sikre styrke og lang levetid. Disse anestesivognene har videre en sikker låsemekanisme for å legge til et lag med beskyttelse for lagrede medisiner og utstyr. De tilbyr fullt tilpassbare skuffekonfigurasjoner, slik at helsepersonell kan skreddersy vognens oppbevaring til deres behov og preferanser. Disse vognene har forhåndsgjengede hull for enkel montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?