Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2032-020C portventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AD7WXC Modell: 2032-020CKryssref: 4GXU2
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
5 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 59 / 64 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeViton
StammaterialeCPVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6-59 / 64 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeCPVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0035
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2032-005C Portventil, Socket, FKM, 1/2 Størrelse, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "2 261 NOK
SPEARS VENTILER 2032-007C Portventil, Socket, FKM, 3/4 Størrelse, CPVC | AD7WWY 4GXT7 2032-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "2 838 NOK
SPEARS VENTILER 2032-010C portventil, socket, FKM, 1 størrelse, CPVC | AD7WWZ 4GXT8 2032-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "2 718 NOK
SPEARS VENTILER 2032-012C Portventil, socket, FKM, 1-1/4 størrelse, CPVC | AD7WXA 4GXT9 2032-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "5 310 NOK
SPEARS VENTILER 2032-015C Portventil, Socket, FKM, 1-1/2 Størrelse, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "5 096 NOK
SPEARS VENTILER 2032-025C Portventil, Socket, FKM, 2-1/2 Størrelse, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---16 472 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 2032-030C portventil, socket, FKM, 3 størrelse, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---23 296 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2032-020C portventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, CPVC
5 818 NOK / enhet