Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2012-015 portventil, stikkontakt, Buna, 1-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WWA Modell: 2012-015Kryssreferanse: 4GXP4
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
1 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 9 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeBuna-N
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6.5 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2012-005 Portventil, Socket, Buna, 1/2 størrelse, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "729NOK
SPEARS VENTILER 2012-007 Portventil, Socket, Buna, 3/4 størrelse, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "779NOK
SPEARS VENTILER 2012-010 Portventil, Socket, Buna, 1 størrelse, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "950NOK
SPEARS VENTILER 2012-012 Portventil, Socket, Buna, 1-1/4 størrelse, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 264 NOK
SPEARS VENTILER 2012-020 Portventil, socket, Buna, 2 størrelse, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 100 NOK
SPEARS VENTILER 2012-040 Portventil, Socket, Buna, 4 størrelse, PVC | CA4VHY 2012-040---17 460 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 2012-025 Portventil, Socket, Buna, 2-1/2 størrelse, PVC | CA6WGN 2012-025---8 897 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2012-015 portventil, stikkontakt, Buna, 1-1/2 størrelse, PVC
1 610 NOK / enhet