Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2012-012 portventil, stikkontakt, Buna, 1-1/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WVZ Modell: 2012-012Kryssreferanse: 4GXP3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 9 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1.25 "
Forsegl materialeBuna-N
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6.625 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2012-005 Portventil, Socket, Buna, 1/2 størrelse, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "729NOK
SPEARS VENTILER 2012-007 Portventil, Socket, Buna, 3/4 størrelse, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "779NOK
SPEARS VENTILER 2012-010 Portventil, Socket, Buna, 1 størrelse, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "950NOK
SPEARS VENTILER 2012-015 Portventil, Socket, Buna, 1-1/2 Størrelse, PVC | AD7WWA 4GXP4 2012-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "1 610 NOK
SPEARS VENTILER 2012-020 Portventil, socket, Buna, 2 størrelse, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 100 NOK
SPEARS VENTILER 2012-040 Portventil, Socket, Buna, 4 størrelse, PVC | CA4VHY 2012-040---17 460 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 2012-025 Portventil, Socket, Buna, 2-1/2 størrelse, PVC | CA6WGN 2012-025---8 897 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2012-012 portventil, stikkontakt, Buna, 1-1/4 størrelse, PVC
1 264 NOK / enhet