Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2011-007 portventil, gjenget, Buna, 3/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WVQ Modell: 2011-007Kryssreferanse: 4GXN4
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeFNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2 13 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeBuna-N
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.125 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2011-005 Portventil, gjenget, Buna, 1/2 størrelse, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "631NOK
SPEARS VENTILER 2011-010 Portventil, gjenget, Buna, 1 størrelse, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "927NOK
SPEARS VENTILER 2011-012 Portventil, gjenget, Buna, 1-1/4 størrelse, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 434 NOK
SPEARS VENTILER 2011-015 Portventil, gjenget, Buna, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "1 610 NOK
SPEARS VENTILER 2011-020 Portventil, gjenget, Buna, 2 størrelse, PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 063 NOK
SPEARS VENTILER 2011-025 Portventil, gjenget, Buna, 2-1/2 størrelse, PVC | BY6ZQX 2011-025---8 897 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2011-007 portventil, gjenget, Buna, 3/4 størrelse, PVC
784NOK / enhet