SOVELLA 830518-07P Pegboard Kit 76 kvm blå | AH6EUX 35YR18

SOVELLA 830518-07P Pegboard Kit 76 kvm blå

Vare: AH6EUX Modell: 830518-07PKryssreferanse: 35YR18
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 481 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPegboard-sett
FARGEBlå
FinishPulverlakkert
Høyde83 21 / 32 "
HullformSquare
Hullstørrelse23 / 64 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Lastevurdering1100 pund / 220 pund per panel
MaterialeStål
oppbevaring76 sq ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 184.95
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastevurderingTykkelseBreddePris
SOVELLA C52007101 Pegboard Kit Stålblå | AH6EXC 35YR69 C5200710172 53 / 64 "528 lb.2-23 / 64 "30 45 / 64 "21 494 NOK
RFQ
SOVELLA C52007102 Pegboard-sett stålblå | AH6EXD 35YR70 C5200710272 53 / 64 "528 lb.22-3 / 64 "29 33 / 64 "18 292 NOK
RFQ
SOVELLA C52007103 Pegboard-sett stålblå | AH6EXE 35YR71 C5200710372 53 / 64 "528 lb.12-13 / 64 "29 33 / 64 "18 022 NOK
RFQ
SOVELLA C52007104 Pegboard Kit Stålblå | AH6EXF 35YR72 C5200710472 53 / 64 "528 lb.2-23 / 64 "29 33 / 64 "16 807 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOVELLA 830518-07P Pegboard Kit 76 kvm blå
54 481 NOK / enhet