SOVELLA C52007103 Pegboard-sett stålblå | AH6EXE 35YR71

SOVELLA C52007103 Pegboard Kit Stålblå

Vare: AH6EXE Modell: C52007103Kryssreferanse: 35YR71
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 022 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPegboard-sett
FARGEBlå
FinishPulverlakkert
Høyde72 53 / 64 "
HullformSquare
Hullstørrelse23 / 64 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Lastevurdering528 lb.
MaterialeStål
oppbevaring19 sq ft.
Tykkelse12-13 / 64 "
Bredde29 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastevurderingTykkelseBreddePris
SOVELLA 830518-07P Pegboard Kit 76 kvm blå | AH6EUX 35YR18 830518-07P83 21 / 32 "1100 pund / 220 pund per panel--54 481 NOK
RFQ
SOVELLA C52007101 Pegboard Kit Stålblå | AH6EXC 35YR69 C5200710172 53 / 64 "528 lb.2-23 / 64 "30 45 / 64 "21 494 NOK
RFQ
SOVELLA C52007102 Pegboard-sett stålblå | AH6EXD 35YR70 C5200710272 53 / 64 "528 lb.22-3 / 64 "29 33 / 64 "18 292 NOK
RFQ
SOVELLA C52007104 Pegboard Kit Stålblå | AH6EXF 35YR72 C5200710472 53 / 64 "528 lb.2-23 / 64 "29 33 / 64 "16 807 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOVELLA C52007103 Pegboard Kit Stålblå
18 022 NOK / enhet