SOLER & PALAU SWF-150X Eksosvifte Sidevegg 6 Tommer 340 Cfm | AA4FKD 12K680

SOLER & PALAU SWF-150X Eksosvifte Sidevegg 6 Tommer 340 Cfm

På lager
Vare: AA4FKD Modell: SWF-150XKryssref: 12K680

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
CFM @ 0.100-inn. SP340
CFM @ 0.200-inn. SP321
CFM @ 0.400-inn. SP279
CFM @ 0.600-inn. SP248
CFM @ 0.800-inn. SP210
Passer til Duct Dia.6"
Husdybde5-5 / 8 "
HusfinishOff White
Husets høyde16 1 / 16 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde15.5 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MonteringsstedVertikal eller Horisontal
Fase1
Speed ​​ControlJa
typenSideveggmontering
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414596060
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPPasser til Duct Dia.HusdybdeHusets høydeHusets breddePris
SOLER & PALAU SWF-100 Avtrekksvifte Sidevegg 4 Tommer 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "3 703 NOK
SOLER & PALAU SWF-100X Avtrekksvifte Sidevegg 4 Tommer 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "3 918 NOK
SOLER & PALAU SWF-150 Eksosvifte Sidevegg 6 Tommer 224 Cfm | AA4FKC 12K679 SWF-1502242076"5-7 / 16 "13.25 "15.5 "4 073 NOK
SOLER & PALAU SWF-200 Avtrekksvifte Sidevegg 8 Tommer 400 Cfm | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "6 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150X Eksosvifte Sidevegg 6 Tommer 340 Cfm
5 431 NOK / enhet