Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC24-24F Karosseri 1-1/2-11-1/2 1-1/2 Tommers Karosseri Stål | AF6WLX 20LH84

SNAP-TITE VHC24-24F kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WLX Modell: VHC24-24FKryssref: 20LH84
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
5 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT
Finishsink
Strømningshastighet72 gpm
Lengde3 17 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3095
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressPris
SNAP-TITE PHC24-24F koblingshus 1-1/2-11-1/2 karosseri stål | AF6WCA 20LF72 PHC24-24FFNPT3.8 gpm5000 psi2 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC24-24F kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kroppsstål
5 290 NOK / enhet