Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE 71-3N16-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1 Tommers kroppsstål | AF6WRB 20LJ81

SNAP-TITE 71-3N16-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WRB Modell: 71-3N16-20FKryssref: 20LJ81
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
2 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypePT
Finishsink
Strømningshastighet60 gpm
Lengde3 15 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press7500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE PHN20-20F Koblingsnippel 1-1/4-11-1/2 Karosseri stål | AF6WCP 20LF85 PHN20-20F-FNPT70 gpm-5000 psipoppet772NOK
SNAP-TITE VHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kroppsstål | AF6WNH 20LJ18 VHN20-20F1.25 "NPTF55 gpm3 27 / 64 "1750 psipoppet2 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1 tommers kroppsstål
2 133 NOK / enhet