Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kroppsstål | AF6WNH 20LJ18

SNAP-TITE VHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WNH Modell: VHN20-20FKryssref: 20LJ18
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
2 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1.25 "
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet55 gpm
Lengde3 27 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1750 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE PHN20-20F Koblingsnippel 1-1/4-11-1/2 Karosseri stål | AF6WCP 20LF85 PHN20-20F-FNPT70 gpm-5000 psipoppet700NOK
SNAP-TITE 71-3N16-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1 Tommers kroppsstål | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"PT60 gpm3 15 / 64 "7500 psiSkyll ansiktet2 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kroppsstål
2 695 NOK / enhet