SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E Fitting, E Track, With 1/2 inch Tiedown Hole, 2 Pack | CE8UFB

SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E-tilpasning, E-skinne, med 1/2 tommers festehull, 2 pakke

På lager
Vare: CE8UFB Modell: SLAEAI2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogistisk e-montering
Bryt styrke4400 Lbs
FinishSink belagt
Høyde0.5 "
Lengde1.625 "
MaterialeStål
Bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense1467 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Fitting, stål, bruddstyrke 1467 pund | AG9EUJ 19XZ80 SLCAEI2Sink belagt2"6"1000 lb.117NOK
SNAP-LOC SLAEAI Logistic E Fitting, E Track, With 1/2 inch Tiedown Hole | CE8UFA SLAEAISink belagt1.625 "3"1467 kg89NOK
SNAP-LOC SLAEI Logistic E Fitting, E Track | CE8UFF SLAEISink belagt1.25 "3"1467 kg48NOK
SNAP-LOC SLAEI6 Logistic E Fitting, E Track, 6 Pack | CE8UFG SLAEI6Sink belagt1.25 "3"1467 kg62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E-tilpasning, E-skinne, med 1/2 tommers festehull, 2 pakke
52NOK / enhet