Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Fitting, stål, bruddstyrke 1467 pund | AG9EUJ 19XZ80

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Fitting, stål, bruddstyrke 1467 lbs

På lager
Vare: AG9EUJ Modell: SLCAEI2Kryssref.: 19XZ80

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogistisk e-montering
Dybde1 / 2 "
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeStål
MonteringsstilE-Track og SNAPLOCS
Bredde6"
Arbeidsbelastningsgrense1000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2495
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC SLAEAI Logistic E Fitting, E Track, With 1/2 inch Tiedown Hole | CE8UFA SLAEAISink belagt1.625 "3"1467 kg89NOK
SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E Fitting, E Track, With 1/2 inch Tiedown Hole, 2 Pack | CE8UFB SLAEAI2Sink belagt1.625 "3"1467 kg52NOK
SNAP-LOC SLAEI Logistic E Fitting, E Track | CE8UFF SLAEISink belagt1.25 "3"1467 kg48NOK
SNAP-LOC SLAEI6 Logistic E Fitting, E Track, 6 Pack | CE8UFG SLAEI6Sink belagt1.25 "3"1467 kg62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Fitting, stål, bruddstyrke 1467 lbs
117NOK / enhet