SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk skrallestropp, størrelse 2 tommer, lengde 16 fot, bruddstyrke 467 pund | AA7FXA 15X220

SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk skrallestropp, størrelse 2 tommer, lengde 16 fot, bruddstyrke 467 pund

Vare: AA7FXA Modell: GR-LS216RERI-PUKryssreferanse: 15X220

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogistisk skrallebånd
Monteringsstyrke4400 lb.
Body Materialpolyester
FARGERød
MonteringsstilVårens E-spor
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde16ft.
Stropp bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense1467 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilHøydeLengdeRem lengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistisk skrallestropp, lengde 16 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUVårens E-spor--16ft.-1467 lb.315NOK
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistisk skrallestropp, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUVårens E-spor--8ft.-1467 lb.287NOK
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk skrallestropp med skralle, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PURatchet--8ft.-1467 lb.321NOK
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistisk skrallestropp, lengde 12 tommer, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUVårens E-spor--12 "-1467 lb.153NOK
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk skrallestropp, lengde 6 tommer, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUVårens E-spor--6"-1467 lb.148NOK
SNAP-LOC SLTHS108RR Logistisk sperrem, størrelse 1 tommer, lengde 8 fot, bruddstyrke 2500 lbs | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 kg210NOK
SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistisk skrallestropp, lengde 8 fot, bruddstyrke 2500 pund, 2-pakning | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk skrallestropp, størrelse 2 tommer, lengde 16 fot, bruddstyrke 467 pund