Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk skrallestropp med skralle, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKD 19XZ69

SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk skrallestropp med skralle, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund

På lager
Vare: AF6LKD Modell: GR-LS28RR-PUKryssref.: 19XZ69
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogistisk skrallebånd
Monteringsstyrke4,400 lbs.
Body Materialpolyester
FARGERød
MonteringsstilRatchet
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde8ft.
Stropp bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense1467 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilHøydeLengdeRem lengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk skrallestropp, størrelse 2 tommer, lengde 16 fot, bruddstyrke 467 pund | AA7FXA 15X220 GR-LS216RERI-PUVårens E-spor--16ft.-1467 lb.-
RFQ
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistisk skrallestropp, lengde 16 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUVårens E-spor--16ft.-1467 lb.363NOK
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistisk skrallestropp, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUVårens E-spor--8ft.-1467 lb.310NOK
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistisk skrallestropp, lengde 12 tommer, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUVårens E-spor--12 "-1467 lb.156NOK
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk skrallestropp, lengde 6 tommer, bruddstyrke 1467 pund | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUVårens E-spor--6"-1467 lb.148NOK
SNAP-LOC SLTHS108RR Logistisk sperrem, størrelse 1 tommer, lengde 8 fot, bruddstyrke 2500 lbs | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 kg210NOK
SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistisk skrallestropp, lengde 8 fot, bruddstyrke 2500 pund, 2-pakning | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk skrallestropp med skralle, lengde 8 fot, bruddstyrke 1467 pund
331NOK / enhet