Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S2014E 024 albue 90 graders kort radius 2.5 tommers rørsveis | AB2FZK 1LVD1

SMITH-COOPER S2014E 024 Albue 90 grader kort radius 2.5 tommers stumpsveis

På lager
Vare: AB2FZK Modell: S2014E 024Kryssreferanse: 1LVD1
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
1 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue med kort radius, 90 grader
Body Material304L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePlanleggPris
SMITH-COOPER S2014E 010 albue 90 grader 1 tommers 304l rustfritt stål | AB2FZB 1LVC2 S2014E 010304L Stainless Steel1"10955NOK
SMITH-COOPER S2014E 012 albue 90 grad 1 1/4 tommers 304l rustfritt stål 150 psi | AB2FZD 1LVC4 S2014E 012304L Stainless Steel1.25 "101 114 NOK
SMITH-COOPER S2014E 014 albue 90 grader 1 1/2 tommers 304l rustfritt stål 150 psi | AB2FZF 1LVC6 S2014E 014304L Stainless Steel1.5 "101 120 NOK
SMITH-COOPER S2014E 020 albue 90 graders 2 tommers 304l rustfritt stål | AB2FZH 1LVC8 S2014E 020304L Stainless Steel2"101 057 NOK
SMITH-COOPER S2014E 030 albue 90 graders 3 tommers 304l rustfritt stål | AB2FZM 1LVD3 S2014E 030304L Stainless Steel3"101 389 NOK
SMITH-COOPER S2014E 040 albue 90 grader 4 tommer 304l rustfritt stål | AB2FZN 1LVD5 S2014E 040304L Stainless Steel4"101 768 NOK
SMITH-COOPER S2044E 010 Albue 90 grader 1 tomme 304l rustfritt stål | AB3ENF 1RTF8 S2044E 010304L Stainless Steel1"40853NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S2014E 024 Albue 90 grader kort radius 2.5 tommers stumpsveis
1 515 NOK / enhet