MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, glass, 3 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0609647
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-723NOK
RFQ
A
MF0028535
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-723NOK
RFQ
B
MF0586366
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
C
MF0834336
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
B
MF0833275
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
C
MF0833267
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
D
MF0388422
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ
B
MF0223651
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
E
MF0610050
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-810NOK
RFQ
F
MF0609931
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
B
MF0388468
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
G
MF0614832
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
C
MF0593125
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
E
MF0585241
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-810NOK
RFQ
G
MF0837676
-0.409 "4.173 "-18.3 "2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
H
MF0585285
-0.409 "4.173 "-20.47 "2.835 "4.173 "-965NOK
RFQ
B
MF0007270
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
B
MF0592027
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
I
MF0585227
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-688NOK
RFQ
A
MF0128955
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-723NOK
RFQ
G
MF0592025
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
G
MF0619838
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
F
MF0388502
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
F
MF0388496
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
G
MF0851827
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
D
MF0388428
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ
G
MF0585723
-0.409 "4.173 "-18.3 "2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
F
MF0007049
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
C
MF0388388
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
J
MF0849112
-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-1 069 NOK
RFQ
F
MF0850114
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
D
MF0850948
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ
B
MF0851838
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
C
MF0850781
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
C
MF0850782
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
G
MF0850681
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
B
MF0850672
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
F
MF0850112
-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
A
MF0895788
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-723NOK
RFQ
K
MF0850076
-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 681 NOK
RFQ
B
MF0896161
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
B
MF0837680
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
D
MF0850950
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ
K
MF0850078
-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 681 NOK
RFQ
D
MF0837677
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ
K
MF0007035
-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 681 NOK
RFQ
B
MF0834339
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
K
MF0837682
-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 681 NOK
RFQ
L
MF0834120
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-600NOK
RFQ
C
MF0896144
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
G
MF0896146
-0.409 "4.173 "-18.3 "2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
G
MF0851826
-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-1 084 NOK
RFQ
B
MF0259722
-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
B
MF0388184
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
H
MF0610160
-0.409 "4.173 "-20.47 "2.835 "4.173 "-965NOK
RFQ
C
MF0223647
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
L
MF0347384
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-600NOK
RFQ
C
MF0610019
-0.409 "4.173 "-7.48 "2.835 "4.173 "-646NOK
RFQ
L
MF0357778
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-600NOK
RFQ
B
MF0896187
-0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
D
MF0834604
-0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "-625NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?