Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP2V-B5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDV 30J557

SMC VALVES ZP2V-B5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm

På lager
Vare: AC4TDV Modell: ZP2V-B5-07Kryssref: 30J557

Få tak i det Mai 6, mandag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumspareventil
Høyde8mm
Lengde18.1mm
Min. Strømningshastighet8 lpm
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 101.5 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8481809015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (0.7 mm)
    • Pad End Porting (M5 hann)
    • Vakuumendeportering (M5 kvinne)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER ZP2V-BN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDW 30J558 ZP2V-BN1-1012mm26.5mm12mm375NOK
SMC VENTILER ZP2V-A5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDX 30J559 ZP2V-A5-078mm20ft.8mm340NOK
SMC VENTILER ZP2V-AN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDY 30J560 ZP2V-AN1-1012mm27.4mm12mm350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP2V-B5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm
305NOK / enhet