Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP2V-AN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDY 30J560

SMC VALVES ZP2V-AN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm

På lager
Vare: AC4TDY Modell: ZP2V-AN1-10Kryssref: 30J560
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumspareventil
Høyde12mm
Lengde27.4mm
Min. Strømningshastighet16 lpm
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 101.5 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Bredde12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8481809015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (1.0 mm)
    • Pad endeporting (1/8" NPT hunn)
    • Vakuum endeporting (1/8" NPT hann)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER ZP2V-B5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDV 30J557 ZP2V-B5-078mm18.1mm8mm313NOK
SMC VENTILER ZP2V-BN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDW 30J558 ZP2V-BN1-1012mm26.5mm12mm384NOK
SMC VENTILER ZP2V-A5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDX 30J559 ZP2V-A5-078mm20ft.8mm348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP2V-AN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm
359NOK / enhet