Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP2V-BN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDW 30J558

SMC VALVES ZP2V-BN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm

På lager
Vare: AC4TDW Modell: ZP2V-BN1-10Kryssref: 30J558
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumspareventil
Høyde12mm
Lengde26.5mm
Min. Strømningshastighet16 lpm
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 101.5 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Bredde12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8481809015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (1.0 mm)
    • Pad End Porting (1/8 "NPT hann)
    • Vakuumendeportering (1/8 "NPT-kvinne)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER ZP2V-B5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDV 30J557 ZP2V-B5-078mm18.1mm8mm313NOK
SMC VENTILER ZP2V-A5-07 Vakuumspareventil 8 Lpm | AC4TDX 30J559 ZP2V-A5-078mm20ft.8mm348NOK
SMC VENTILER ZP2V-AN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm | AC4TDY 30J560 ZP2V-AN1-1012mm27.4mm12mm359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP2V-BN1-10 Vakuumspareventil 16 Lpm
384NOK / enhet