Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1214-300B Strip Heater 240v 14 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZD 4E261

VULCAN OS1214-300B Stripvarmer 240v 14 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AD7EZD Modell: OS1214-300BKryssreferanse: 4E261
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet10W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
VULCAN OS1208-150B Strip Heater 240v 8 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZB 4E259 OS1208-150B7"8"12W / kvm. i.150664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1214-300B Stripvarmer 240v 14 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit
778NOK / enhet