Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1208-150B Strip Heater 240v 8 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZB 4E259

VULCAN OS1208-150B Stripvarmer 240v 8 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AD7EZB Modell: OS1208-150BKryssreferanse: 4E259
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
664NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet12W / kvm. i.
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
VULCAN OS1214-300B Strip Heater 240v 14 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZD 4E261 OS1214-300B13 "14 "10W / kvm. i.300778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1208-150B Stripvarmer 240v 8 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit
664NOK / enhet