Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC-VENTILER KQ2U10-99A Y Plug-in 10mm x 10mm Tube x Plug In | AC6ZLY 36W883

SMC VALVES KQ2U10-99A Y Plug In 10mm x 10mm Tube x Plug In

På lager
Vare: AC6ZLY Modell: KQ2U10-99AKryssreferanse: 36W883
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Plug-in
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Plug-In
Maks. Press145 psi
Stamme OD10mm
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODTube SizePris
SMC VALVES KQ2U01-99A Y Plug In 1/8 x 1/8 inch Tube x Plug In | AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "77NOK
SMC VALVES KQ2U03-99A Y Plug In 5/32 x 5/32 inch Tube x Plug In | AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "68NOK
SMC VENTILER KQ2U04-99A Y Plugg inn 4 mm x 4 mm rør x plugg inn | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm60NOK
SMC VENTILER KQ2U06-99A Y Plugg 6 mm x 6 mm rør x plugg inn | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm61NOK
SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 inch Tube x Plug In | AC6ZKZ 36W861 KQ2U07-99A1 / 4 "1 / 4 "66NOK
SMC-VENTILER KQ2U08-99A Y Plug In 8mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm86NOK
SMC VALVES KQ2U09-99A Y Plug In 5/16 x 5/16 inch Tube x Plug In | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2U10-99A Y Plug In 10mm x 10mm Tube x Plug In
109NOK / enhet