Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2T08-00A Union Tee 8mm Tube x Tube | AC6ZGF 36W774

SMC VALVES KQ2T08-00A Union Tee 8mm Tube x Tube

På lager
Vare: AC6ZGF Modell: KQ2T08-00AKryssreferanse: 36W774
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse8mm
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
SMC VENTILER KQG2T07-00 Union Tee 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi-23 grader til 302 grader F1 / 4 "604NOK
SMC VENTILER KQG2T08-00 Union Tee 8mm Eller 5/16 316 Rustfritt Stål | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Metal316 rustfritt stål-435 psi-23 grader til 302 grader F5/16 "eller 8 mm1 040 NOK
SMC VENTILER KQG2T11-00 Union Tee 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi-23 grader til 302 grader F3 / 8 "995NOK
SMC VENTILER KQG2T13-00 Union Tee 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi-23 grader til 302 grader F1 / 2 "1 274 NOK
SMC VENTILER KQ2T01-00A Union Tee 1/8 tommers rør x rør | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi-23 grader til 140 grader F1 / 8 "52NOK
SMC VENTILER KQ2T03-00A Union Tee 5/32 tommers rør x rør | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi-23 grader til 140 grader F5 / 32 "47NOK
SMC VENTILER KQ2T04-00A Union Tee 4mm Tube x Tube | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi4mm23 grader til 140 grader F4mm47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2T08-00A Union Tee 8mm Tube x Tube
68NOK / enhet