Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQG2T11-00 Union Tee 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA8NPF 19F775

SMC VALVES KQG2T11-00 Union Tee 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA8NPF Modell: KQG2T11-00Kryssreferanse: 19F775
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
995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
FARGEStål
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press435 psi
Temp. Område23 grader til 302 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307199040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
SMC VENTILER KQG2T07-00 Union Tee 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi-23 grader til 302 grader F1 / 4 "604NOK
SMC VENTILER KQG2T08-00 Union Tee 8mm Eller 5/16 316 Rustfritt Stål | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Metal316 rustfritt stål-435 psi-23 grader til 302 grader F5/16 "eller 8 mm1 040 NOK
SMC VENTILER KQG2T13-00 Union Tee 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi-23 grader til 302 grader F1 / 2 "1 274 NOK
SMC VENTILER KQ2T01-00A Union Tee 1/8 tommers rør x rør | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi-23 grader til 140 grader F1 / 8 "52NOK
SMC VENTILER KQ2T03-00A Union Tee 5/32 tommers rør x rør | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi-23 grader til 140 grader F5 / 32 "47NOK
SMC VENTILER KQ2T04-00A Union Tee 4mm Tube x Tube | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi4mm23 grader til 140 grader F4mm47NOK
SMC VALVES KQ2T05-00A Union Tee 3/16 inch Tube x Tube | AC6ZFE 36W750 KQ2T05-00APlastPolybutylentereftalatHvit / Grå145 psi-23 grader til 140 grader F3 / 16 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQG2T11-00 Union Tee 3/8 tomme 316 rustfritt stål
995NOK / enhet