Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2K04-01AS hannalbue 45 grader 4 mm gjenger x rør | AC7AEG 36X265

SMC VALVES KQ2K04-01AS hannalbue 45 grader 4 mm tråd x rør

På lager
Vare: AC7AEG Modell: KQ2K04-01ASKryssreferanse: 36X265
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse10mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2K01-32A hannalbue 45 grader 1/8 tomme gjenger x rør | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32ARør x UNF7mm10-321 / 8 "74NOK
SMC VENTILER KQ2K01-34AS hannalbue 45 grader 1/8 tomme gjenger x rør | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "68NOK
SMC VENTILER KQ2K03-32A hannalbue 45 grader 5/32 tommer gjenger x rør | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32ARør x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "75NOK
SMC VENTILER KQ2K03-34AS hannalbue 45 grader 3/16 tommer gjenger x rør | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "69NOK
SMC VENTILER KQ2K05-34AS hannalbue 45 grader 1/4 tomme gjenger x rør | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "74NOK
SMC VENTILER KQ2K07-32A hannalbue 45 grader 1/4 tomme gjenger x rør | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32ARør x UNF7mm10-321 / 4 "90NOK
SMC VENTILER KQ2K07-34AS hannalbue 45 grader 1/4 tomme gjenger x rør | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2K04-01AS hannalbue 45 grader 4 mm tråd x rør
53NOK / enhet