Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ASN2-02 Eksosportstrømkontroll, 1/4 tomme R ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3AKZ 4DGH8

SMC VALVES ASN2-02 Eksosportstrømkontroll, 1/4 tomme R-ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI

På lager
Vare: CU3AKZ Modell: ASN2-02Kryssreferanse: 4DGH8
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosportens strømningskontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SMC VENTILER ASN2-04 Eksosportstrømkontroll, 1/2 tomme R ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3AKX 4DGJ1 ASN2-04202NOK
SMC VENTILER ASN2-N02-S Eksosportstrømkontroll, 1/4 tomme Npt ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3AKY 4DGH4 ASN2-N02-S177NOK
SMC VENTILER ASN2-N01-S Eksosportstrømkontroll, 1/8 tomme Npt ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3ALA 4DGH3 ASN2-N01-S135NOK
SMC VENTILER ASN2-01 Eksosportstrømkontroll, 1/8 tomme R ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3ALB 4DGH7 ASN2-0172NOK
SMC VENTILER ASN2-03 Eksosportstrømkontroll, 3/8 tommer R-ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3ALC 4DGH9 ASN2-03206NOK
SMC VENTILER ASN2-M5 Eksosportstrømkontroll, M5 X 0.8 ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI, justering av tommelskrue | CU3ALD 4DGH1 ASN2-M553NOK
SMC VENTILER ASN2-U10/32 Eksosportstrømkontroll, 10-32 tommers Unf-ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI | CU3ALE 4DGH2 ASN2-U10/32105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ASN2-02 Eksosportstrømkontroll, 1/4 tomme R-ventilportstørrelse, 0 til 145 PSI
79NOK / enhet