Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-31-S02 Retaining Ring, Internal Dia. 5/16 Inch, 10Pk | AE3NAE 5EE28

SMALLEY WHM-31-S02 Holdering, innvendig dia. 5/16 tommer, 10pk

På lager
Vare: AE3NAE Modell: WHM-31-S02Kryssreferanse: 5EE28
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.009 "
Passer til Groove Dia.0.330 "
Passer til sporbredde0.02 "
For Bore Dia.5 / 16 "
Gratis OD0.333 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.025 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-31-S02 Holdering, innvendig dia. 5/16 tommer, 10pk
185NOK /pakke