Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN RESS-C Ettermonteringssett Toalettmontering 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59

SLOAN RESS-C Retrofit Kit Toalett Top Mount 1.6 Gpf

På lager
Vare: AD2VFQ Modell: RESS-CKryssreferanse: 3UU59

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylventil ettermonteringssett
batteri~~POS=TRUNC3 år. @ 4000 spyler/måned
KonvertererManuell til automatisk
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.6 eller 3.5, avhengig av installert regulator
MonteringsposisjonGod
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 100 psi
Sensorområde22 til 42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeGallons per spylingMonteringsposisjonSensorområdePris
SLOAN G2 RESS-U ettermonteringssett Urinal toppfeste 1 Gpf | AD2VFR 3UU60 G2 RESS-Uurinal1.0 eller 1.5, avhengig av installert regulatorGod15 til 30 "6 757 NOK
SLOAN EBV-500-A Single-flush sidefeste | AF6QVJ 20CM32 EBV-500-A--Side-3 518 NOK
SLOAN EBV-550-A Dual-flush sidefeste | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Side-4 363 NOK
SLOAN 3325410 ettermontering av spyleventil, enkel spyling, 15 til 30 tommer størrelse | BR3GJU 55KK94 3325410----8 681 NOK
RFQ
SLOAN 3325425 ettermontering av spyleventil, enkel spyling, batteri | BR3GKK 55KK93 3325425----16 152 NOK
RFQ
SLOAN EBV1004A ettermonteringssett for automatisk spyleventil, eksponerte spylemålere, toppmontering | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----3 585 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN RESS-C Retrofit Kit Toalett Top Mount 1.6 Gpf
7 128 NOK / enhet