Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 19761 Stikkontaktsett 1/4 3/8 Og 1/2 Tommers Drive 13 Stk | AD4QCY 42W710

SK PROFESSIONAL TOOLS 19761 Sokkelsett 1/4 3/8 og 1/2 tommers stasjon 13 stk.

På lager
Vare: AD4QCY Modell: 19761Kryssreferanse: 42W710

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse1/4", 3/8", 1/2"
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker13
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert1/4 "Drive: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Drive: E10, E12, E14, E16, 1/2 "Drive: E18, E20, E22, E24
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertFinishFleksible stikkontaktstiler inkludertSakPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive Krom 48 Stk | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pkt. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, dyp: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromenoneSokkelsett4 309 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 Stikkontaktsett 1/4 Tommers Drive Krom 60 Stk | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Dyp: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromenoneSokkelsett4 978 NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 94549 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 49 Stk | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6ChromenoneSokkelsett3 979 NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 94547 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive 47 Stk | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6ChromenoneSokkelsett-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 Stikkontaktsett 1/2 Tommers Drive Chrome 47 Pc | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Dyp: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromenoneSokkelsett7 120 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive Chrome 47 Pc | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Dyp: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromenoneSokkelsett7 203 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 Stikkontaktsett 3/8 Tommers Drive Krom 47 Pc | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromenoneSokkelsett4 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19761 Sokkelsett 1/4 3/8 og 1/2 tommers stasjon 13 stk.
2 222 NOK / enhet