Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B325H Molded Case Circuit Breaker, 3P, 25A, Thermal Magnetic Trip | CE6KYT

SIEMENS B325H strømbryter for støpt hus, 3P, 25A, termisk magnetisk tur

På lager
Vare: CE6KYT Modell: B325H

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps25
RammetypeB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4662
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)10
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens B325H kretsbryter gir begrensninger for gjennomstrømming, og gir maksimal beskyttelse til nedstrøms komponenter
    • Termisk magnetisk utløsning gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Bolt på montering med klemmer på lastsiden gir rask installasjon og problemfri ledningsarrangement
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B325H strømbryter for støpt hus, 3P, 25A, termisk magnetisk tur
2 258 NOK / enhet