Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3TX71105BC03C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 24V DC, 5 pinner/terminaler, SPDT | CP4MDD 56JX19

SIEMENS 3TX71105BC03C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 24V DC, 5 pinner/terminaler, SPDT

På lager
Vare: CP4MDD Modell: 3TX71105BC03CKryssreferanse: 56JX19

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in-relé

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS 3TX7112-1FF13C Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 11 pinner/terminaler, 3PDT | CP4MBN 56JX35 3TX7112-1FF13C454NOK
SIEMENS 3TX7112-1NF13 Plug-In relé, socket montert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 11 pinner/terminaler, 3PDT | CP4MBP 56JX40 3TX7112-1NF13673NOK
SIEMENS 3TX71155DF13C Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBQ 56JX45 3TX71155DF13C500NOK
SIEMENS 3TX7111-3DF13C Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBR 56JX27 3TX7111-3DF13C288NOK
SIEMENS 3TX7112-1DF13C Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBT 330L47 3TX7112-1DF13C641NOK
SIEMENS 3TX7112-1LF13 Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBU 330L49 3TX7112-1LF13877NOK
SIEMENS 3TX7112-1LB03 Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 12V DC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBV 56JX36 3TX7112-1LB03673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3TX71105BC03C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 24V DC, 5 pinner/terminaler, SPDT
253NOK / enhet