DAYTON Corrosion Resis Chain Link


filtre
Materiale: Nikkelbelagt , Temp. Område: 10 til 150F
StilModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2ÅÅ2
0.695 "40NP3700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5133NOK
B
2ÅÅ1
0.695 "60NP8500 lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5175NOK
A
2ÅÅ4
0.695 "60NP8500 lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5264NOK
B
2YDZ8
0.695 "40NP3700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5105NOK
A
2ÅÅ3
0.851 "50NP6100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5196NOK
B
2YDZ9
0.851 "50NP6100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5134NOK

Corrosion Resis Chain Link

Dayton-kjedelenker er designet for å koble sammen to ender av en kjede for å utvide nytten av rullekjedene for overføring av kraft i industrimaskiner, motorsykler, traktorer og maskinverktøy. Disse karbonstålenhetene er i stand til å håndtere laster opp til 6100 lb og gir utmerket korrosjonsmotstand i tøffe industrielle miljøer. Velg fra en rekke av disse stålkjedelenkene tilgjengelig i 0.155, 0.233 og 0.199 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?