Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEA2 Korrosjonsmotstand Offset kjettingledd - pakke med 5 | AC4BAY

DAYTON 2YEA2 korrosjonsmotstand offset kjettingledd - pakke med 5

På lager
Vare: AC4BAY Modell: 2YEA2
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse40NP
Bruddstyrke3700 lb.
Bushing Dia. (I.)0.220
Koble slutt til senterlinje0.375 "
Hull Dia.0.155 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
MaterialeNikkelbelagt
Maks. Tillatt belastning810 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.695 "
Pin Lengde0.695 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
Tonehøyde0.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.32 "
Rulle Dia.0.313 "
Roller Link Plate Høyde0.463 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet3700 lb.
typenOffset
Bredde mellom rulleleddplater0.314

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7315900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YDZ8 Corrosion Resis Rullekjede Link - Pakke med 5 | AC4BAL 2YDZ80.695 "40NP3700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5105NOK
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis Rullekjede Link - Pakke med 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5134NOK
DAYTON 2YEA1 Corrosion Resis Rullekjede Link - Pakke med 5 | AC4BAX 2ÅÅ10.695 "60NP8500 lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5175NOK
DAYTON 2YEA3 korrosjonsmotstand offset kjettingledd - pakke med 5 | AC4BAZ 2ÅÅ30.851 "50NP6100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5196NOK
DAYTON 2YEA4 Korrosjonsmotstand Offset kjettingledd - pakke med 5 | AC4BBA 2ÅÅ40.695 "60NP8500 lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEA2 korrosjonsmotstand offset kjettingledd - pakke med 5
133NOK /pakke