Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FG-M6HK Stålkrok M6 Gjenge | AE4XLE 5NRN1

SHIMPO FG-M6HK Stålkrok M6 Gjenge

På lager
Vare: AE4XLE Modell: FG-M6HKKryssreferanse: 5NRN1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålkrok, \ M6 tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode9024900080
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FG-M6HK Stålkrok M6 Gjenge
315NOK / enhet