Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S5034IN012010 Reduserende innsats 1 1/4 x 1 tomme 304 rustfritt stål | AB2FUU 1LUF3

SHARON PIPING S5034IN012010 Reducing Insert 1 1/4 x 1 Inch 304 Stainless Steel

På lager
Vare: AB2FUU Modell: S5034IN012010Kryssref: 1LUF3
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende innsats
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1.25 "
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034IN014012 Reduserende innsats 1 1/2 x 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"549NOK
SHARON PIPING S5034IN020014 Reduserende innsats 2 x 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FUY 1LUF7 S5034IN0200141.5 "2 "x 1-1 / 2"817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034IN012010 Reducing Insert 1 1/4 x 1 Inch 304 Stainless Steel
436NOK / enhet