Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U520LF Endestopp Trykk for å koble til 1 inn | AA8NRJ 19F870

SHARKBITE U520LF endestopp trykk for å koble til 1 inn

På lager
Vare: AA8NRJ Modell: U520LFKryssreferanse: 19F870
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttstopp
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U518LF End Stop Push To Connect 3/4 In | AA8NQZ 19F861 U518LF3 / 4 "125NOK
SHARKBITE UXL0441 endestopp, messing, push-fit | CU2NAT 499M52 UXL0441-459NOK
SHARKBITE UXL0454 Endestopper, messing, Push-Fit | CU2NAU 499M59 UXL0454-569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U520LF endestopp trykk for å koble til 1 inn
263NOK / enhet