SCOTCH 893 Filamentteip 9mm x 55m 6 mil - Pakke med 96 | AB9HRT 2DEH1

SCOTCH 893 Filamenttape 9mm x 55m 6 mil - Pakke med 96 stk

Vare: AB9HRT Modell: 893Kryssreferanse: 2DEH1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilamentbånd
Adhesjonsstyrke55 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEFjern
Lengde55m
MaterialePolypropylenfilm
Ytelse Temp.40 grader til 80 grader F
Strekkfasthet300 pund / tommer
Tykkelse6mil.
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.75
Skipets høyde (cm)24.45
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3919102010
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
SCOTCH 8959 Filamentteip 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz./in50m40 grader til 80 grader F150 pund / tommer6mil.48mm679NOK
SCOTCH 898 Filamentteip 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz./in55m40 grader til 80 grader F380 pund / tommer6.6mil.48mm891NOK
SCOTCH 898 Filamentbånd 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz./in55m40 grader til 80 grader F380 pund / tommer6.6mil.24mm432NOK
SCOTCH 898 Filamentbånd 45/64 i x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz./in60yd.50 grader til 175 grader F380 pund / tommer6.6mil.45 / 64 "700NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 893 Filamenttape 9mm x 55m 6 mil - Pakke med 96 stk