Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 8959 Filamentteip 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823

SCOTCH 8959 Filament Tape 48mm x 50m 6 mil

På lager
Vare: AA6ZGY Modell: 8959Kryssreferanse: 15F823
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilamentbånd
Adhesjonsstyrke100 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEFjern
Lengde50m
MaterialePolypropylenfilm
Ytelse Temp.40 grader til 80 grader F
Strekkfasthet150 pund / tommer
Tykkelse6mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode5906100000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
SCOTCH 898 Filamentteip 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz./in55m40 grader til 80 grader F380 pund / tommer6.6mil.48mm891NOK
SCOTCH 898 Filamentbånd 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz./in55m40 grader til 80 grader F380 pund / tommer6.6mil.24mm432NOK
SCOTCH 893 Filamentteip 9mm x 55m 6 mil - Pakke med 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz./in55m40 grader til 80 grader F300 pund / tommer6mil.9mm-
RFQ
SCOTCH 898 Filamentbånd 45/64 i x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz./in60yd.50 grader til 175 grader F380 pund / tommer6.6mil.45 / 64 "700NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 8959 Filament Tape 48mm x 50m 6 mil
679NOK / enhet