Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 898 Filamentbånd 24mm x 55m | AA7DQF 15U825

SCOTCH 898 Filamenttape 24mm x 55m

På lager
Vare: AA7DQF Modell: 898Kryssreferanse: 15U825
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilamentbånd
Adhesjonsstyrke70 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEFjern
Lengde55m
MaterialePolypropylenfilm
Ytelse Temp.40 grader til 80 grader F
Strekkfasthet380 pund / tommer
Tykkelse6.6mil.
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3919102010
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
SCOTCH 8959 Filamentteip 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz./in50m40 grader til 80 grader F150 pund / tommer6mil.48mm679NOK
SCOTCH 898 Filamentteip 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz./in55m40 grader til 80 grader F380 pund / tommer6.6mil.48mm891NOK
SCOTCH 893 Filamentteip 9mm x 55m 6 mil - Pakke med 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz./in55m40 grader til 80 grader F300 pund / tommer6mil.9mm-
RFQ
SCOTCH 898 Filamentbånd 45/64 i x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz./in60yd.50 grader til 175 grader F380 pund / tommer6.6mil.45 / 64 "700NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 898 Filamenttape 24mm x 55m
432NOK / enhet