Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 810K16 Kontorbånd Matt Acetat Pk 16 | AF9ABP 29PL22

SCOTCH 810K16 Office Tape Matt Acetate Pk 16

På lager
Vare: AF9ABP Modell: 810K16Kryssreferanse: 29PL22
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
664NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontorbånd
Adhesjonsstyrke16-1 / 2 oz./in.
AdhesiveSyntetisk akryl
FARGEGjennomsiktig
Kjerne Dia.1"
Kjernediameter1"
Lengde1000 "
MaterialeCelluloseacetat
Strekkfasthet9-3 / 4 lb. / tommer
Tykkelse2.2mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode3919102030

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveLengdeMaterialeStrekkfasthetTykkelsePris
SCOTCH 810 Kontorbånd Gjennomsiktig 3/4 tommer x 36 Yard | AB8WMM 2A684 81022 oz./inAkryl36yd.Celluloseacetat13 pund / tommer2.2mil.62NOK
SCOTCH 600K3 Kontorbånd Polyolefin Backing Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz./inAkryl1000 "polypropylen10-1 / 2 lb. / tommer1.8mil.171NOK
SCOTCH 810C40BK Kontorbånd Gjennomsiktig 3/4 x 1000 Tommer Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Celluloseacetat9-3 / 4 lb. / tommer2.2mil.324NOK
SCOTCH 810K12 Kontorbånd Matt Acetat Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Celluloseacetat9-3 / 4 lb. / tommer2.2mil.516NOK
SCOTCH 810K24 Kontorbånd Matt Acetat Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Celluloseacetat9-3 / 4 lb. / tommer2.2mil.966NOK
SCOTCH 810K6 Kontorbånd Gjennomsiktig 3/4 x 1000 Tommer Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Celluloseacetat9-3 / 4 lb. / tommer2.2mil.291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 810K16 Office Tape Matt Acetate Pk 16
664NOK / enhet