Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød | AF7ZGU 23V766

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød

På lager
Vare: AF7ZGU Modell: XB5AW73731G5Kryssreferanse: 23V766
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
1 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66, 69K
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit / grønn og hvit / rød
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 12
Antall hoder3
Antall operatører2
UtskiftingslampeProd. Nr 25501-01-027
Formrektangel
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt, Square

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBezelHodematerialeLampemodulsspenningLampespenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5MetalForkrommet metallMetal24 VAC/DC24 VAC/DC1 748 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5MetalForkrommet metallMetal120 VAC120 VAC1 748 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5PlastPlastPlast24 VAC/DC24 VAC/DC1 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Grønn/rød
1 748 NOK / enhet