HAM-LET Mannskontakt, koblinger i rustfritt stål


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Kompresjon x MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
768L SS 3/4 X 1/2
1-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi1 / 2 "3 / 4 "762NOK
A
768L SS 3/4 X 3/4
1-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi3 / 4 "3 / 4 "740NOK
A
768L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "488NOK
A
768L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "443NOK
A
768L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "475NOK
A
768L SS 1/2 X 3/4
3 / 4-201-1 / 16 "2650 til 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "677NOK
A
768L SS 5/8 X 1/2
7 / 8-2015 / 16 "2950 til 6050 psi1 / 2 "5 / 8 "590NOK
A
768L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "218NOK
A
768L SS 1/4 X 3/8
7 / 16-2011 / 16 "4100 til 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "322NOK
A
768L SS 1/4 X 1/2
7 / 16-207 / 8 "4100 til 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "413NOK
A
768L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "223NOK
A
768L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-207 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "374NOK
A
768L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "285NOK
A
768L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "287NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?