Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 768L SS 3/4 X 1/2 hannkontakt Rustfritt stål 3/4 tommers kontakter | AG2LJN 31LC39

HAM-LET 768L SS 3/4 X 1/2 hannkontakt 3/4 tommers koblinger i rustfritt stål

På lager
Vare: AG2LJN Modell: 768L SS 3/4 X 1/2Kryssreferanse: 31LC39

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse1-20
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press2450 til 5850 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 hannkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "538NOK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 hannkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "515NOK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 hannkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 til 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "786NOK
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 hannkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger | AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "543NOK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 hannkontakt rustfritt stål 1/4 tommers koblinger | AG2LJJ 31LC35 768L SS 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 til 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "479NOK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 hannkontakt rustfritt stål 1/4 tommers koblinger | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "259NOK
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 hannkontakt rustfritt stål 1/4 tommers koblinger | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 768L SS 3/4 X 1/2 hannkontakt 3/4 tommers koblinger i rustfritt stål
853NOK / enhet