VESTIL SBM-25 justerbar spredebjelke, 2500 Lb. Kapasitet, 78 tommer størrelse

Vare: AG7YJD Modell: SBM-25
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 507 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spredebjelke
VedleggstypeKjede Hoist
Kausjonshøyde5"
Kausjonstykkelse3 / 4 "
Kausjonsbredde2 1 / 2 "
Kapasitet2,500 lbs.
KanalC-kanal
Kanalhøyde5"
FARGEBlå
Takhøyde14 3 / 4 "
Høyde16 1 / 2 "
InkludererInkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 1 1/ 2" x 4 1/ 2", spreder Justerer 8" til 72"
Lengde78 "
Lastekapasitet2500 kg
Lavere kausjonshøyde4 1 / 2 "
Lavere kausjonsbredde1 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Spre6 ft.
MåleenheterHVER
Min. Spre8"
Øvre kausjonshøyde5"
Brukbar øvre kausjonsbredde2 1 / 2 "
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLavere kausjonshøydeKausjonshøydeTakhøydeLavere kausjonsbreddeØvre kausjonshøydeBreddeHøydeInkludererPris
VESTIL SBM-40 Justerbar spredebjelke, 4000 Lb. Kapasitet, 78 tommer Størrelse | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Inkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 2" x 4", spreder Justerer 8" til 72"12 248 NOK
RFQ
VESTIL SBM-80 Justerbar spredebjelke, 8000 Lb. Kapasitet, 96 tommer Størrelse | AG7YJU SBM-805 1 / 4 "7 1 / 4 "20 3 / 4 "3"7 1 / 4 "6"24 1 / 2 "Inkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 3" x 5 1/4", spreder Justerer 8" til 96"20 102 NOK
RFQ
VESTIL SBM-BFB-100-10 Sprederbjelke, 10000 Lb. Kapasitet | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-23 481 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBM-25 justerbar spredebjelke, 2500 Lb. Kapasitet, 78 tommer størrelse
10 507 NOK / enhet