VESTIL SBM-80 justerbar spredebjelke, 8000 Lb. Kapasitet, 96 tommer størrelse

Vare: AG7YJU Modell: SBM-80
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 102 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spredebjelke
VedleggstypeKjede Hoist
Kausjonshøyde7 1 / 4 "
Kausjonsbredde4"
Kapasitet8,000 lbs.
KanalC-kanal
Kanalhøyde8"
FARGEBlå
Takhøyde20 3 / 4 "
Høyde24 1 / 2 "
InkludererInkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 3" x 5 1/4", spreder Justerer 8" til 96"
Lengde104 1 / 2 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Lavere kausjonshøyde5 1 / 4 "
Lavere kausjonstykkelse1"
Lavere kausjonsbredde3"
MaterialeStål
Maks. Spre8 ft.
MåleenheterHVER
Min. Spre8"
Øvre kausjonshøyde7 1 / 4 "
Øvre kausjonstykkelse1 1 / 4 "
Brukbar øvre kausjonsbredde4"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)62.55
Skipets lengde (cm)265.43
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLavere kausjonshøydeKausjonshøydeTakhøydeLavere kausjonsbreddeØvre kausjonshøydeBreddeHøydeInkludererPris
VESTIL SBM-25 justerbar spredebjelke, 2500 Lb. Kapasitet, 78 tommer Størrelse | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Inkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 1 1/ 2" x 4 1/ 2", spreder Justerer 8" til 72"10 507 NOK
RFQ
VESTIL SBM-40 Justerbar spredebjelke, 4000 Lb. Kapasitet, 78 tommer Størrelse | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Inkluderer (3) bøyler (1) øvre og (2) nedre, nedre bøylebredde/høyde 2" x 4", spreder Justerer 8" til 72"13 243 NOK
VESTIL SBM-BFB-100-10 Sprederbjelke, 10000 Lb. Kapasitet | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-23 481 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBM-80 justerbar spredebjelke, 8000 Lb. Kapasitet, 96 tommer størrelse
20 102 NOK / enhet