Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201U7 IEC Mini Magnetic Cntactr 240VAC 12A 2NC | AH2PPR 2MMX3

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201U7 IEC Mini Magnetic Cntactr 240VAC 12A 2NC

På lager
Vare: AH2PPR Modell: LC2K1201U7Kryssreferanse: 2MMX3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr IEC magnetisk kontaktor
Spole volt240 VAC
Dybde2.24 "
Full Load Amps-induktiv12
Forsterkere med full belastning20
Høyde3.54 "
HP @ 1 fase - 120V1/2
HP @ 1 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 480V7.5
HP @ 3 fase - 575V10
Hz50/60
Antall poler3
ReverseringJa
Bredde3.54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett
    • HP @ 3-fase - 240V: 3
    • Aux. Kontaktkonfigurasjon: 1NC

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeHandlingHjelpekontaktskjemaHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 Miniatyrkontaktor Iec 208vac 3p 6a | AF9HZB 2MMU5 LC1K0610L7Miniatyrkontaktor1.77 "Ikke reverserende1Nei1.51.51.531 323 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 Miniatyrkontaktor Iec 208vac 3p 9a | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7Miniatyrkontaktor1.73''Ikke reverserende1Nei23351 680 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 Miniatyrkontaktor Iec 24vac 3p 12a | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7Miniatyrkontaktor1.77 "Ikke reverserende1Nei-337.52 008 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 Miniatyrkontaktor Iec 120vac 3p 12a | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7Miniatyrkontaktor1.77 "Ikke reverserende1Nei-337.52 008 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 Miniatyrkontaktor Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7Miniatyrkontaktor1.77 "Ikke reverserende1Nei-337.51 655 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 Miniatyrkontaktor Iec 240vac 3p 12a | AF9HZG 2MMV1 LC1K1210U7Miniatyrkontaktor1.77 "Ikke reverserende1Nei-337.52 008 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 Miniatyrkontaktor Iec 24vac 3p 12a | AF9HZZ 2MMX1 LC2K1201B7Miniatyrkontaktor3.54 "Reversering2NC-337.54 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201U7 IEC Mini Magnetic Cntactr 240VAC 12A 2NC
4 503 NOK / enhet