Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Lys Rød Glødelampe | AF9GKB 2ER48

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot lys rød glødelampe

På lager
Vare: AF9GKB Modell: 9001SKP1R9Kryssreferanse: 2ER48

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlys komplett
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPlast
FARGERød
IP Rating66
Lampemodul TypeTransformator
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampespenning6 VAC/DC
Lens MaterialPlast
Lens Typehvelvet
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Utskiftingslamper4VCW2
FormRund
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingGrunnleggende materialeBody MaterialUtskiftingslamperStørrelseTerminalforbindelseSpenningFARGEPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilotlys Led 24v Blå | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13MetalMetal-22mmSkrue klemme24 VAC/DCBlå1 146 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilotlys Glødelampe 120v Blå | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13MetalMetal-22mmSkrue klemme110 til 120 VACBlå1 155 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilotlys Led 120v Blå | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4X, 13PlastPlast-22mmSkrue klemme110 til 120 VACBlå1 066 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilotlys Led 24v Blå | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13PlastPlast-22mmSkrue klemme24 VAC/DCBlå1 171 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilotlys Led 240v Rød | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13PlastPlast-22mmSkrue klemme240 VAC/DCRød779NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Pilotlys Komplett Rød glødelampe | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalForkromet sinkstøpt4VCW230mmTrykkplate120 VACRød2 507 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1G9 Pilotlys 30mm Plast Grønn 120vac | AF9JJK 2NMF9 9001SKP1G91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PlastPlast4VCW230mmTrykkplate120 VACGrønn2 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot lys rød glødelampe
2 507 NOK / enhet